Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Artikel
EXPERT ‘Thick Tough Metal’ S 1255 CHC Säbelsägeblatt, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Product Content
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-680512
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900372
EAN/GTIN:
4059952534626
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch stichsägeblätter
Herausragende Lebensdauer in dickem, zähem Metall! Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte Das Schneiden durch dickes Metall wie Stahlprofile oder schwere Gussrohre gehört wahrscheinlich nicht zu deinen Lieblingsarbeiten. Klempner, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen alle, dass für diese harte Arbeit selbst mit einer Hochleistungs-Säbelsäge Schweiß und Muskelkraft erforderlich sind. Das EXPERT Thick Tough Metal-Blatt schneidet nicht nur dickes Metall, es bietet auch eine außerordentlich lange Lebensdauer bei härtesten Einsätzen. Mit dem Bosch EXPERT Thick Tough Metal Säbelsägeblatt könntest du Gefallen am Schneiden von dickem Stahl und Gusseisen finden. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
3
Zahnteilung [TPI]:
8
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1,25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Einsatzbereiche:
härteste Sägearbeiten bei Metall und hochfesten Stählen
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte | Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
Material:
Zäher Stahl | Gusseisen
Produktlinie:
Bosch EXPERT
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnung:
3 mm
Bruttogewicht:
0.724 kg
Nettogewicht:
0.724 kg
Volumen:
0.334 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Säbelsägeblätter
>
EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC Blätter
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt
,
Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 122,32*
€ 150,54*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 126,96*
€ 154,58*
Lager 79DAC
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 155,60*
Lager 245
1 Tag
7
pro Paket
€ 7,90*
ab € 133,85*
€ 164,12*
Lager 6C8MS
2 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 165,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
€ 87,86*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah
Bosch
0600861A00
€ 119,71*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2402
€ 97,00*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
€ 135,44*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
€ 940,68*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x Akku
Bosch
0615990N37
€ 934,20*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 700 E
Bosch
06033A7000
€ 90,55*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 900 E
Bosch
06033A6000
€ 147,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.