Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Thick Tough Metal’ S 955 CHC Säbelsägeblatt, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4012-680510
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900367
EAN/GTIN:
     4059952534572
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in dickem, zähem Metall! Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte Das Schneiden durch dickes Metall wie Stahlprofile oder schwere Gussrohre gehört wahrscheinlich nicht zu deinen Lieblingsarbeiten. Klempner, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen alle, dass für diese harte Arbeit selbst mit einer Hochleistungs-Säbelsäge Schweiß und Muskelkraft erforderlich sind. Das EXPERT Thick Tough Metal-Blatt schneidet nicht nur dickes Metall, es bietet auch eine außerordentlich lange Lebensdauer bei härtesten Einsätzen. Mit dem Bosch EXPERT Thick Tough Metal Säbelsägeblatt könntest du Gefallen am Schneiden von dickem Stahl und Gusseisen finden. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
3
Zahnteilung [TPI]:
8
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1,25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Schaft:
1/2"-Universalschaft
Einsatzbereiche:
härteste Sägearbeiten bei Metall und hochfesten Stählen
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte | Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
Material:
Zäher Stahl | Gusseisen
Produktlinie:
Bosch EXPERT
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnung:
3 mm
Bruttogewicht:
0.351 kg
Nettogewicht:
0.351 kg
Volumen:
0.18 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 82,11*
€ 96,08*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,54*
€ 97,26*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 83,36*
€ 97,83*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 90,34*
€ 105,54*
2 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 105,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
€ 87,86*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
€ 119,71*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
€ 97,00*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
€ 135,44*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
€ 940,68*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
€ 934,20*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
€ 90,55*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
€ 147,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.