Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Universal-Multi-Loch-Schleifteller, 150 mm, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900008
EAN/GTIN:
     4059952530581
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
Hohe Lebensdauer für Schleifblätter! Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter Schleifpapiere mit mehreren Löchern versprechen eine höhere Effektivität, eine längere Lebensdauer des Zubehörs und eine bessere Arbeitsumgebung mit weniger Staub. Wenn du jedoch von dieser „staubreduzierten“ Revolution voll profitieren möchtest, benötigst du einen passenden Stützteller. Der Bosch EXPERT Multihole Stützteller für Exzenterschleifer ist unverzichtbar, wenn du staubarm schleifen möchtest. Du profitierst von besserer Luft, qualitativ hochwertiger Arbeit und einer längeren Lebensdauer der Schleifblätter. Hocheffizienter Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control Passend zu: GET 75-150. GEX 34-150. GEX 40-150 Professional. 3M. DeWalt. Dynabrade. Festool. Makita. Mirka. Rupes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hart
Durchmesser mm:
150
Lochung:
Multi-Loch
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
ja
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller
Kurzbeschreibung (klein):
Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter
Produktlinie:
Bosch EXPERT
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Nettogewicht:
0.186 kg
Volumen:
1.004 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601257101
€ 360,47*
Sonstiges
Bosch
0601372800
€ 195,06*
Sonstiges
Bosch
060137B202
€ 218,51*
Sonstiges
Bosch
060137B201
€ 240,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.