Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3pcs set CYL-5 4x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608834658
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608834658
EAN/GTIN:
     6949509224071
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
3pcs set CYL-5 4x90
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
sonstige
Durchmesser mm:
4.0
Gesamtlänge mm:
90
X-LOCK:
nein
SOL Date:
02.03.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
02.09.2018
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Volumen:
0,039 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.