Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS plus-5X Hammerbohrer, 8 x 100 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild (alt)
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Material-Symbol
Artikel-Nr.:
     C4310-2608833789
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608833789
EAN/GTIN:
     6949509223425
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Stahlbeton ist ein gängiges Material in der Infrastruktur, im Gewerbe- und Wohnungsbau, und Elektriker, Klempner oder HLK-Installateure müssen oft in ihn bohren. Die PRO SDS plus-5X Hammerbohrer wurden für diese schwierige Aufgabe entwickelt, mit einem robusten 4-Schneider-Design, das nicht klemmt oder bricht, wenn es auf eine Armierung trifft. Der Kopf mit 4 Schneiden des PRO SDS plus-5X hat ein eingebetteten Kreuz aus hochwertigem Wolfram-Carbide und bietet Komfort für Profis, die präzise Löcher in Stahlbeton bohren müssen. Der Steinbohrer verfügt über 4 Spiralnuten, die den Staub von der Schlagstelle wegleiten und so eine effektive und langanhaltende Leistung gewährleisten.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
8,00
Arbeitslänge mm:
100
Gesamtlänge mm:
160
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-1 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | Der Verschneider klemmt nicht und bricht nicht ab, wenn man auf eine Armierung trifft. | 4-spiraliges Design für effiziente Staubreduzierung
Material:
Stahlbeton | Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Harter Stein | Mauerwerk | Betonblockstein
Produktlinie:
Bosch PRO
Produkttext, Zubehör, grau:
1-er Pack | Verpackung ohne Schrumpffolie
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Durchmesser Bohrer:
8.00 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0.061 kg
Nettogewicht:
0.061 kg
Volumen:
0.143 dm3
Abmessung Länge:
253 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.