Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtel SP 40 C für Bosch-Elektroschaber, 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608691022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608691022
EAN/GTIN:
     3165140092678
Suchbegriffe:
Elektro-Schaber
Elektroschaber
Elektroschaberspachtel
Schaber-Spachtel
Das Schaber-Messer aus Federstahl ist zum Glätten von Verfugungen und zum Entfernen von Klebstoffen geeignet. Das aus sehr hartem Federstahl hergestellte Messer entfernt Dichtungsmasse, wie z. B. Silikon, von Fliesen, Holzleim von Verbindungen und gehärteten Schaum von Türhohlräumen.
Weitere Informationen:
Breite mm:
40
Länge mm:
80
Bezeichnung:
SP 40 C
Produkttyp:
Spachtel
Vorteil HL (kurz):
Zum Glätten von Fugen und zum Entfernen von Klebstoffen
Leistungsbeschreibung:
Zum Entfernen von Klebstoffen
(Version) Key RTB:
Aus sehr hartem Federstahl
Spezifisches RTB1:
Entfernt Dichtungsmasse wie Silikon von Fliesen, Holzleim von Verbindungen und gehärteten Schaum von Türhohlräumen.
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Elektroschabern von Bosch
Material:
Farbe auf Holz
Produkttext, ZB grau:
Spachtel SP 40 C
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Form:
sonstige
Spachtelbreite:
40 mm
Gekröpft:
false
Spachtellänge:
80 mm
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,127 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.