Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabermesser SM 40 HM mit Messerschutz, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 691 015 Schabermesser
Bosch 2 608 691 015 Schabermesser
Artikel-Nr.:
     C4310-2608691015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608691015
EAN/GTIN:
     3165140092609
Suchbegriffe:
Elektro-Schaber
Elektroschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Das Schaber-Messer aus Carbide ist geeignet zum Entfernen von Gips und Putz von harten Oberflächen. Es ist extrascharf für zuverlässige Ergebnisse. Für eine sichere Handhabung verfügt es zudem über einen Messerschutz. Die robuste Klinge aus Carbide entfernt überschüssigen Klebstoff und alten Teppichfilz sofort von Steinböden.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite mm:
40
Bezeichnung:
SM 40 HM
Produkttyp:
Messer
Vorteil HL (kurz):
Zum Entfernen von Gips und Putz
Leistungsbeschreibung:
Zum Entfernen von Gips und Putz
(Version) Key RTB:
Extrascharf für zuverlässige Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Messerschutz für eine sichere Handhabung
Spezifisches RTB2:
Robuste Klinge aus Hartmetall entfernt überschüssigen Klebstoff und alten Teppichfilz von Steinböden
Spezifisches RTB3:
Kompatibel mit Elektroschabern von Bosch
Material:
Leim | Mörtel
Produkttext, ZB grau:
Schabermesser SM 40 HM
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,042 kg
Volumen:
0,114 dm3
Abmessung Länge:
187 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.