Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608690133 Herst.-Nr.: 2608690133 EAN/GTIN: 3165140462808 |
| |
|
| | |
| Langlebige Mörtelentfernung! Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate Bist du Renovierer von Innenräumen und benötigst einen langlebigen Meißel, um Mörtel und Putz von Wänden und Böden zu entfernen? Wir haben den PRO SDS plus-4C entwickelt, damit du die Arbeit zuverlässig erledigen kannst. Der PRO SDS plus-4C ist ein langlebiger Spatmeißel für Abbruch- und Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine breite Schnittkante für Langlebigkeit. Verwende ihn mit deinem SDS-Bohrhammer, wenn du Putz-, Mörtel-, Gips- und Betonrückstände von Böden bzw. Beton- und Ziegelwänden entfernen musst. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 250 | Meißelschneide mm: | 40 | Schaft, Form: | SDS plus | Leistungsbeschreibung: | Entwickelt zum Entfernen von Mörtel | Kurzbeschreibung (klein): | Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate | Material: | Beton | Ziegelstein | Mauerwerk | Produkttext, Zubehör, grau: | Spatmeißel | Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Ausführung: | Spatmeißel | Gesamtlänge: | 250 mm | Schneidenbreite: | 85 mm | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme | Bruttogewicht: | 1,58 kg | Nettogewicht: | 1,58 kg | Volumen: | 1,196 dm3 | Abmessung Länge: | 290 mm | Abmessung Breite: | 75 mm | Abmessung Höhe: | 55 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | IT | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 10 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 43,55* | € 52,27* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 43,53* | € 52,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 43,95* | € 52,80* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 43,74* | € 52,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,95* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,55* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|