Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608664480 Herst.-Nr.: 2 608 664 480 EAN/GTIN: 3165140935937 |
| |
|
| | |
| Das Starlock ACZ 100 BB Blatt ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Der besonders große Blattdurchmesser von 100 mm ermöglicht breite Schnitte in Türrahmen und kleinere Profile sowie lange Schnitte im Boden. Die mit der Rundschweißtechnologie von Bosch hergestellten Zähne fertigen breite Schnitte ohne Verklemmen oder Hitzeverfärbungen an. Mit dieser exklusiven Technologie wird ein breiterer Streifen aus HSS-Stahl (Hochleistungsstahl) auf einen schmaleren Grundkörper aus HCS-Stahl (Kohlenstoffstahl) geschweißt. Das Ergebnis sind freistehende, harte Zähne. Beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material ist die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt eine hohe Lebensdauer. Auch lassen sich mit den Sägeblattspitzen schwer zugängliche Ecken erreichen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | BIM | Durchmesser [mm]: | 100 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 95,43* | € 117,14* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 90,37* | € 117,16* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 96,04* | € 117,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 93,54* | € 121,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 100,62* | € 124,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|