Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603102100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 102 100
EAN/GTIN:
     3165140828529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES. Vielseitige, komfortable Lösung zur Bewältigung verschiedenster DIY-Projekte. Leistungsstarker 250-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Staubabsaugvorsatz sorgt für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. Im Lieferumfang enthalten: BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), Staubabsaugung (2 609 256 D57), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947), 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), Tragekoffer
Weitere Informationen:
Anwendung Lochen:
false
Anwendung Pressen:
false
Anwendung Schneiden:
true
Nennaufnahme:
250 W
Abgabeleistung:
130 W
Leerlaufdrehzahl, von:
15000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
15000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
Bosch Electronic:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Softgrip:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
10.0 m/s² | 9.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s² | 1.5
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
13.0 m/s² | 17.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.0 m/s² | 2.0
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
14.0 m/s² | 18.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 m/s² | 3.0
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
12.0 m/s² | 16.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s² | 1.5
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Gewicht:
1.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Vielseitige, komfortable Lösung zur Bewältigung verschiedenster DIY-Projekte
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker 250-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl | Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden | Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich | Staubabsaugvorsatz sorgt für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich | Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien
Unterteilung der Produktkategorien:
Multifunktionswerkzeug
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Multifunktionswerkzeug
Titel:
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES
Lieferumfang:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943) | Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) | Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54) | Staubabsaugung (2 609 256 D57) | HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947) | 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61) | Tragekoffer
SOL Date:
04.04.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,51 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
12,581 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Multifunktionswerkzeug (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 662 342
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
2 608 662 013
ab € 71,66*
Zubehör
Bosch
2 608 664 622
ab € 36,80*
Zubehör
Bosch
2 608 000 636
ab € 10,94*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F13
ab € 14,28*
Zubehör
Bosch
2 608 664 480
ab € 12,20*
Zubehör
Bosch
2 608 661 633
ab € 12,28*
Zubehör
Bosch
2 609 256 943
ab € 12,23*
Zubehör
Bosch
2 608 664 477
ab € 68,17*
Zubehör
Bosch
2 608 661 636
ab € 9,63*
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 15,59*
Zubehör
Bosch
2 608 661 693
ab € 13,04*
Zubehör
Bosch
2 608 661 901
ab € 7,05*
Zubehör
Bosch
2 608 664 474
ab € 59,71*
Zubehör
Bosch
2 608 661 781
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.