Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-teiliges Fliesen-Basis-Set 1x AIZ20AB 1x ATZ52SC 1x ACZ85MT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-teiliges Fliesen-Basis-Set 1x AIZ20AB 1x ATZ52SC 1x ACZ85MT4: Detailansicht 2
3-teiliges Fliesen-Basis-Set 1x AIZ20AB 1x ATZ52SC 1x ACZ85MT4: Detailansicht 2
3-teiliges Fliesen-Basis-Set 1x AIZ20AB 1x ATZ52SC 1x ACZ85MT4: Detailansicht 3
3-teiliges Fliesen-Basis-Set 1x AIZ20AB 1x ATZ52SC 1x ACZ85MT4: Detailansicht 4
3-teiliges Fliesen-Basis-Set 1x AIZ20AB 1x ATZ52SC 1x ACZ85MT4: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608662342
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662342
EAN/GTIN:
     3165140779647
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das dreiteilige Fliesen-Basis-Set mit den Top-Starlock-Zubehören für Fliese und Bad Die Starlock-Zubehöre wurden sorgfältig für grundlegende Arbeiten an Fliese und Bad ausgewählt Die drei Blätter von Starlock ermöglichen das Ausfräsen von Fliesenfugen · das Abschaben von Mörtel und Tauchschnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Diese Starlock-Zubehöre sind besonders geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen · das Anfertigen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen · das Abschaben von Mörtel sowie für Tauchschnitte in Kupfer. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,1 kg· Höhe: 20 mm· Spezifikation: AIZ 20 AB (1x), ATZ 52 SC (1x), ACZ 85 LMT (1x)· Breite: 150 mm· Länge: 225 mmWeitere Informationen:Inhalt: BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) Marke: BOSCH Lieferumfang: HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 LMT (1x), HCS Schaber ATZ 52 SC (1x), BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, 3-teiliges Fliesen-Basis-Set 1x AIZ20AB 1x ATZ52SC 1x ACZ85MT4
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 14,36*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 15,42*
Lager 79DAC
201
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,43*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,85*
€ 15,59*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608631404
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.