Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 926 BEF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 657 394 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 394 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     C4310-2608657394
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657394
EAN/GTIN:
     3165140451888
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 150mm
bosch säbelsägeblätter
Das S 926 BEF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht präzises, glattes und gerades Schneiden in Metall. Der breite Körper (25 mm) kombiniert mit besonders dickem Material (1,1 mm) ermöglicht genaue, gerade Schnitte. Zudem ermöglicht die feine 2x2-Zahnteilung müheloses Arbeiten. Das Blatt aus Bi-Metall eignet sich für das Schneiden von Stahl. Dieses Sägeblatt mit einer feinen Zahnteilung (1,4 + 1,8 mm) schneidet Stahlrohre und -profile mit einer Wandstärke von 3–8 mm. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.4 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
1.4+1.8
Zahnteilung [TPI]:
14+18
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.1
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Mittelstarke bis starke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Feine, präzise winkelgenaue Schnitte.
Progressiv:
nein
Typ:
S 926 BEF
Vorteil HL (kurz):
Präzise und glatte Schnitte in dünnwandige Metallrohre und -profile
Leistungsbeschreibung:
Präzise und glatte Schnitte
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1.1 mm) ermöglicht genaue, gerade Schnitte
Spezifisches RTB1:
Müheloses Schneiden dank feiner 2x2-Zahnteilung
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Bimetall eignet sich für das Schneiden von Stahl
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (1.4 + 1.8 mm) schneidet Stahlrohre und -profile (3-8 mm). Schnittleistung 100 mm (Standard-Blattlänge)
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 926 BEF</b> | BIM, 2x2 Zahngeometrie | Mittelstarke bis dicke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.
SOL Date:
05.02.2007
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,148 kg
Volumen:
0,046 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608657398
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.