Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     260W-920974
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656274
EAN/GTIN:
     3165140235891
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
Das S 628 DF Special for Plaster Säbelsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Mit seinen geschliffenen Zähnen liefert ausrissfreie Ergebnisse, während der vollständig verjüngte Körper einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen bietet und Kurvenschnitte ermöglicht. Die geschliffene Spitze eignet sich für Tauchschnitte. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Schnellarbeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von Schleifmaterial, wie Gipskartonplatten, geeignet ist. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gipskarton [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
4,2
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1,25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Schaft:
1/2"-Universalschaft
Einsatzbereiche:
Gipskarton (<100 mm), speziell für Tauchschnitt, ausrissfreier Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 628 DF
Vorteil HL (kurz):
Saubere Kurvenschnitte in Gipskartonplatten
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Geschliffene Zähne liefern ausrissfreie Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Vollständig verjüngter Körper für einfachen Zugang und Kurvenschnitte. Geschliffene Spitze ermöglicht Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von Schleifmaterialien, wie Gipskartonplatten
Spezifisches RTB3:
Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Ideal geeignet für Akkusägen
Material:
Gipskartonplatte
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
<b>S 628 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 100 mm), insbesondere für Tauchschnitte, rissfreie Schnitte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0.043 kg
Nettogewicht:
0.043 kg
Volumen:
0.044 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Paar
€ 7,60*
ab € 4,82*
€ 6,34*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,51*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 6,71*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,74*
€ 7,50*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 5,73*
€ 7,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.