Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260892
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656274
EAN/GTIN:
     3165140235891
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
Das S 628 DF Special for Plaster Säbelsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Mit seinen geschliffenen Zähnen liefert ausrissfreie Ergebnisse, während der vollständig verjüngte Körper einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen bietet und Kurvenschnitte ermöglicht. Die geschliffene Spitze eignet sich für Tauchschnitte. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Schnellarbeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von Schleifmaterial, wie Gipskartonplatten, geeignet ist. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Gipskarton [mm]:
<100
Dicke [mm]:
1,25
Gesamtlänge [mm]:
150
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm] / TPI:
4,3 / 6
Typ:
S 628 DF
Werkstoff:
BI-Metall
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, S, 628, DF,, Special, for
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
5
pro Paar
€ 7,60*
ab € 4,82*
€ 6,34*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,51*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 6,71*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,74*
€ 7,50*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 5,73*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.