Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 216 x 2,1/1,4 x 30, 66 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644552 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644552
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644552
EAN/GTIN:
     3165140957823
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 mm
kreissägeblatt
Das Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel maximiert die Akkulaufzeit von Akkusägen Seine extraschmale Schnittkante verringert Reibung und Materialabtrag, sodass für müheloses, sauberes Sägen weniger Leistung benötigt wird. MicroteQ-Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von laminierten Platten. Es eignet sich ideal zum Sägen von rohen, furnierten oder laminierten Spanplatten, Akustikpaneelen sowie ein- oder beidseitig beschichteten Platten. Das Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel zeichnet sich durch MicroteQ-Zähne aus Eigenproduktion aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide bestehen und für erstklassige Lebensdauer sorgen. Die Korrosionsschutzbeschichtung ProteQtion verringert Reibung, vermeidet Rost und ermöglicht dauerhaft hohe Sägeleistung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Zähne:
66
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Schnittbreite:
2.1 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
7000 1/min
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.1
Stammblattstärke (b2) mm:
1.4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.1/1.4
Zähnezahl:
66
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7000
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge für geringeren Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
MicroteQ-Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.
Spezifisches RTB3:
MicroteQ: Zähne aus besonders feinkörnigem Carbide für erstklassige Lebensdauer. ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung für verringerte Reibung
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Parkett
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,497 kg
Nettogewicht:
0,375 kg
Volumen:
1,393 dm3
Abmessung Länge:
312 mm
Abmessung Breite:
279 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B44000
ab € 505,47*
Sonstiges
Bosch
0601B44002
ab € 589,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.