Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 160 x 1,8/1,3 x 20, 54 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644538 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644538
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644538
EAN/GTIN:
     3165140957687
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x1,8x20mm
kreissägeblatt 160x20
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Aluminium wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen. Es eignet sich ideal zum Sägen von Aluminium sowie anderen Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Epoxidharz und sogar Holz. Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Anzahl der Zähne:
54
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Schnittbreite:
1.8 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
15.875
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.3
Zähnezahl:
54
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.
Spezifisches RTB3:
MicroteQ: Zähne aus besonders feinkörnigem Carbide für eine erstklassige Lebensdauer, ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung zur Verringerung der Reibung
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle | Grobspanplatte | Hartholz | Kunststoff | Massivholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
0,714 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 484,53*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 415,14*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 393,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.