Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 136 x 1,6/1 x 20, 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644535 Kreissägeblatt 13,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644535
EAN/GTIN:
     3165140957656
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Aluminium wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen. Es eignet sich ideal zum Sägen von Aluminium sowie anderen Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Epoxidharz und sogar Holz. Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Anzahl der Zähne:
48
Sägeblattdurchmesser:
136 mm
Schnittbreite:
1.6 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
10000 1/min
Außendurchmesser mm:
136
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
15.875
Schnittbreite (b1) mm:
1.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.6/1
Zähnezahl:
48
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
10000
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.
Spezifisches RTB3:
MicroteQ: Zähne aus besonders feinkörnigem Carbide für eine erstklassige Lebensdauer, ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung zur Verringerung der Reibung
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle | Grobspanplatte | Hartholz | Kunststoff | Massivholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,194 kg
Nettogewicht:
0,105 kg
Volumen:
0,691 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
192 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 136mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.