Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 216 x 30 x 2,2 mm, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644346 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644346 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644346 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644346
EAN/GTIN:
     3165140880961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 165mm bosch
kreissägeblatt
Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt ist sehr robust beim Schneiden von Faserzement. Es verfügt über PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine extrem hohe Lebensdauer sichergestellt wird. Die Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion gefördert. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt verfügt über TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für höchste Robustheit und eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.2 mm
Anzahl der Zähne:
6
Dicke Sägeblatt:
319 mm
Max. Drehzahl:
8800 1/min
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
6
Zahnform:
TCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8800
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust in Faserzement
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine große Lebensdauer bei Gebrauch sichergestellt wird
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion steigert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für hohe Robustheit und lange Lebensdauer
Material:
Faserzementplatten
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,6 kg
Nettogewicht:
0,429 kg
Volumen:
1,11 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
317 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608641172
ab € 17,49*
Ähnlich
Bosch
2608640628
ab € 20,54*
Ähnlich
Bosch
2608640727
ab € 21,42*
Ähnlich
Bosch
2608640437
ab € 30,05*
Ähnlich
Bosch
2608640432
ab € 22,61*
Ähnlich
Bosch
2608640433
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.