Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 150 x 20 x 2,6 mm, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644093 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch ‎2608644093 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch ‎2608644093 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644093
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644093
EAN/GTIN:
     3165140796590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
kreissägeblatt
Das Expert for Aluminium Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium. Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne aus der Eigenfertigung von Bosch werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, das die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion des Blatts unterstützt. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei die Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium ist mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) versehen, die robust genug für das Schneiden von Aluminium sind.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
150 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
false
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
42
Dicke Sägeblatt:
195 mm
Max. Drehzahl:
12700 1/min
Außendurchmesser mm:
150
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/1.6
Zähnezahl:
42
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
12700
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Perfekte Schnitte in Aluminium
Leistungsbeschreibung:
Perfekte Schnitte in Aluminium
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus der Eigenproduktion) aus sehr feinem Carbide-Korn maximieren Lebensdauer und Leistung
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion verbessert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit Aluminium.
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle | Grobspanplatte | Hartholz | Kunststoff | Massivholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,337 kg
Nettogewicht:
0,198 kg
Volumen:
0,633 dm3
Abmessung Länge:
232 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.