Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608643061 Kreissägeblatt 20,3 cm
Bosch ‎2608643061 Kreissägeblatt 20,3 cm
Bosch ‎2608643061 Kreissägeblatt 20,3 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608643061
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608643061
EAN/GTIN:
     3165140737746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x25,4
Das Expert for Steel Kreissägeblatt verfügt über eine enorme Schlagfestigkeit bei Stahl. Die einzigartigen Extra Hard-Microteq-Zähne werden in Eigenproduktion bei Bosch aus hochgradig robustem Carbide-Korn gefertigt, das hohe Leistung ermöglicht. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion des Blatts unterstützt. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei die Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert for Steel Kreissägeblatt verfügt über eine MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind), wodurch eine lange Lebensdauer sichergestellt ist.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Geeignet für Holz:
false
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
80
Dicke Sägeblatt:
420 mm
Max. Drehzahl:
1800 1/min
Außendurchmesser mm:
305
Bohrung mm:
25.4
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/2.2
Zähnezahl:
80
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
1800
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
12
Vorteil HL (kurz):
Enorme Schlagfestigkeit bei Stahl
Leistungsbeschreibung:
Enorme Schlagfestigkeit
(Version) Key RTB:
Extra Hard-MicroteQ-Zähne werden bei Bosch in Eigenproduktion für hohe Leistung aus sehr robustem Carbide-Korn hergestellt
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion verbessert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) stellt eine lange Lebensdauer sicher
Material:
Stahl
SOL Date:
01.07.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,455 kg
Nettogewicht:
1,325 kg
Volumen:
1,772 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
342 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B28000
ab € 519,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.