Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Steel, 160 x 20 x 2,0 mm, 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608643054 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608643054 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608643054 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608643054
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608643054
EAN/GTIN:
     3165140737678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
Das Expert for Steel Kreissägeblatt verfügt über eine enorme Schlagfestigkeit bei Stahl. Die einzigartigen Extra Hard-Microteq-Zähne werden in Eigenproduktion bei Bosch aus hochgradig robustem Carbide-Korn gefertigt, das hohe Leistung ermöglicht. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion des Blatts unterstützt. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei die Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert for Steel Kreissägeblatt verfügt über eine MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind), wodurch eine lange Lebensdauer sichergestellt ist.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
false
Schnittbreite:
2.0 mm
Anzahl der Zähne:
30
Dicke Sägeblatt:
265 mm
Max. Drehzahl:
3200 1/min
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2/1.6
Zähnezahl:
30
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
3200
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
12
Vorteil HL (kurz):
Enorme Schlagfestigkeit bei Stahl
Leistungsbeschreibung:
Enorme Schlagfestigkeit
(Version) Key RTB:
Extra Hard-MicroteQ-Zähne werden bei Bosch in Eigenproduktion für hohe Leistung aus sehr robustem Carbide-Korn hergestellt
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion verbessert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) stellt eine lange Lebensdauer sicher
Material:
Stahl
SOL Date:
01.07.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Volumen:
0,44 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 480,98*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 414,40*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 394,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.