Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 300 x 30 x 3,2 mm, 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608642517 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642517 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642517 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642517
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642517
EAN/GTIN:
     3165140648424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
Das Expert for Laminated Panel Tischkreissägeblatt macht perfekte zuverlässige Schnitte in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. Die einzigartigen Extra Hard-Zähne mit Dura-Technologie aus Eigenproduktion stellen mit ihrem hochgradig robusten Carbide-Korn hohe Leistung sicher. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt bei Spanplatten, Paneelen und furniertem Laminat verwenden. Das Expert for Laminated Panel Tischkreissägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground). HLTCG-Zähne machen das Blatt robust für Arbeiten auf abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
300 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
96
Dicke Sägeblatt:
360 mm
Max. Drehzahl:
6300 1/min
Außendurchmesser mm:
300
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
96
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6300
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42 | 2/9/46.4 | 2/10/60
Spanwinkel ° ?:
5
Freiwinkel ° ?:
18
Vorteil HL (kurz):
Perfekte zuverlässige Schnitte bei Laminatpaneelen
Leistungsbeschreibung:
Perfekte zuverlässige Schnitte
(Version) Key RTB:
Extra Hard-Zähne mit Dura-Technologie werden von Bosch in Eigenproduktion aus hochgradig robustem Carbide-Korn hergestellt
Spezifisches RTB1:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB4:
Sägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne für Robustheit bei abrasiven Materialien
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Parkett
SOL Date:
17.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,565 kg
Nettogewicht:
1,16 kg
Volumen:
2,808 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.