Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 250 x 30 x 3,2 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608642516 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642516 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642516 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642516
EAN/GTIN:
     3165140648417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
Das Expert for Laminated Panel Tischkreissägeblatt macht perfekte zuverlässige Schnitte in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. Die einzigartigen Extra Hard-Zähne mit Dura-Technologie aus Eigenproduktion stellen mit ihrem hochgradig robusten Carbide-Korn hohe Leistung sicher. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt bei Spanplatten, Paneelen und furniertem Laminat verwenden. Das Expert for Laminated Panel Tischkreissägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground). HLTCG-Zähne machen das Blatt robust für Arbeiten auf abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
250 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
80
Dicke Sägeblatt:
310 mm
Max. Drehzahl:
7600 1/min
Außendurchmesser mm:
250
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
80
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7600
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42 | 2/9/46.4 | 2/10/60
Spanwinkel ° ?:
5
Freiwinkel ° ?:
18
Vorteil HL (kurz):
Perfekte zuverlässige Schnitte bei Laminatpaneelen
Leistungsbeschreibung:
Perfekte zuverlässige Schnitte
(Version) Key RTB:
Extra Hard-Zähne mit Dura-Technologie werden von Bosch in Eigenproduktion aus hochgradig robustem Carbide-Korn hergestellt
Spezifisches RTB1:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB4:
Sägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne für Robustheit bei abrasiven Materialien
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Parkett
SOL Date:
17.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,995 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Volumen:
1,246 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.