Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 250 x 30 x 2,4 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608642494 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch ‎2608642494 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch ‎2608642494 Kreissägeblatt 25 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642494
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642494
EAN/GTIN:
     3165140648196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30 z=80
Das Expert for Multi Material Kreissägeblatt macht perfekte zuverlässige Schnitte in viele Materialien. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robustem Carbide-Korn produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Das spezielle Carbide und die robuste Zahnform machen das Expert for Multi Material Kreissägeblatt ideal für den universellen Gebrauch in jeder Situation. Die Schutzbeschichtung des Blatts verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässiges Schneiden, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Expert for Multi Material Kreissägeblatt robust für die Arbeit mit abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
250 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.4 mm
Anzahl der Zähne:
80
Dicke Sägeblatt:
305 mm
Max. Drehzahl:
7600 1/min
Außendurchmesser mm:
250
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.8
Zähnezahl:
80
Zahnform:
TCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7600
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Perfekte zuverlässige Schnitte in viele Materialien
Leistungsbeschreibung:
Perfekte zuverlässige Schnitte
(Version) Key RTB:
Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion.
Spezifisches RTB1:
Leistung wird verbessert durch Schutzbeschichtung Proteqtion, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
16.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,83 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Volumen:
1,022 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.