Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608642118 Kreissägeblatt 31,5 cm
Bosch 2608642118 Kreissägeblatt 31,5 cm
Bosch 2608642118 Kreissägeblatt 31,5 cm
Bosch 2608642118 Kreissägeblatt 31,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642118
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642118
EAN/GTIN:
     3165140574587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x30
kreissägeblatt
Das Best for Wood Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Die hohe Qualität wird zudem durch die Cleanteq-Beschichtung verstärkt, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
315 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
72
Dicke Sägeblatt:
360 mm
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Außendurchmesser mm:
315
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
72
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6000
Schnittresultat:
3
NL/Durchmesser TKS:
7/42 | 9/46.4 | 10/60
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Industriequalität für anspruchsvolle Anwendungen bei Holz
Leistungsbeschreibung:
Anspruchsvolle Anwendungen
(Version) Key RTB:
Sehr harte Microteq-Zähne werden bei Bosch für eine hohe Leistung intern aus sehr robusten Carbide-Körnern produziert
Spezifisches RTB1:
Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, um mit kühlem Blatt für saubere Ergebnisse ohne Korrosion zu sorgen
Spezifisches RTB2:
Stabilteq-Dämpfungsschlitze reduzieren Vibration und Lärm, um einfaches präzises Schneiden zu verbessern
Spezifisches RTB3:
Best for Wood Sägeblätter verfügen über eine ATB-Zahngeometrie: viele Zähne: saubere Schnitte, wenige: solide Schnitte
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
28.06.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,58 kg
Nettogewicht:
1,29 kg
Volumen:
2,561 dm3
Abmessung Länge:
393 mm
Abmessung Breite:
362 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.