Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive 303x30x3,2 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608642106 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642106 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642106 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642106
EAN/GTIN:
     3165140574464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive Kreissägeblatt ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei abrasiven laminierten Paneelen. Die Extra Hard-Microteq-Zähne aus robustem Carbide-Korn aus Eigenproduktion sorgen für hohe Leistung in Industriequalität. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Kreissägeblatt verfügt über eine Cleanteq-Beschichtung, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um saubere Ergebnisse zu garantieren. Cleanteq hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Das Sägeblatt ist perfekt für Spanplatten und abrasive Paneelmaterialien, die an einer oder beiden Seiten beschichtet sind. Das Top Precision Best for Laminated Panels Abrasives Kreissägeblatt verfügt über DH (HF) (Roof Flat Hollow Face). DH (HF)-Zähne ermöglichen Sägen ohne Vorritzsägeblatt beim Gebrauch von Paneelsägen.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
303 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
60
Dicke Sägeblatt:
360 mm
Max. Drehzahl:
6300 1/min
Außendurchmesser mm:
303
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
60
Zahnform:
DH
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6300
Schnittresultat:
3
NL/Durchmesser TKS:
7/42 | 9/46.4 | 10/60
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Industrielle Qualität für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei abrasiven laminierten Paneelen
Leistungsbeschreibung:
Anspruchsvolle Anwendungen
(Version) Key RTB:
Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne von Bosch aus robustem Carbide-Korn ermöglichen Leistung in Industriequalität
Spezifisches RTB1:
Vibrationsminderung mit Stabilteq für höchstpräzises Schneiden und komfortables Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, um mit kühlem Blatt für saubere Ergebnisse ohne Korrosion zu sorgen
Spezifisches RTB4:
Sägeblatt verfügt über DH (HF)-Zähne zum Sägen ohne Vorritzsägeblatt
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Parkett
SOL Date:
28.06.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,385 kg
Nettogewicht:
1,13 kg
Volumen:
2,106 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.