Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Construct Wood, 350 x 30 x 3,2 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608640702 Kreissägeblatt 35 cm
Bosch ‎2608640702 Kreissägeblatt 35 cm
Bosch ‎2608640702 Kreissägeblatt 35 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640702
EAN/GTIN:
     3165140194815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 350mm
kreissägeblatt
Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen verwenden. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
350 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
24
Dicke Sägeblatt:
415 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Außendurchmesser mm:
350
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
24
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
4500
Schnittresultat:
1
NL/Durchmesser TKS:
10/60
Spanwinkel ° ?:
18
Freiwinkel ° ?:
12
Vorteil HL (kurz):
Strapazierfähig beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen
Leistungsbeschreibung:
Langlebig beim Schneiden
(Version) Key RTB:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Blatt für Hand-/Tischkreissägen mit HB-Zähnen, wodurch es nagelsicher ist. Pendant für Standard-Tischsägen, ATB-Zähne
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Bauholz | Spanplatte | Schalungsholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,754 kg
Nettogewicht:
1,754 kg
Volumen:
2,855 dm3
Abmessung Länge:
430 mm
Abmessung Breite:
415 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608640701
ab € 23,23*
Ähnlich
Bosch
2608640703
ab € 28,48*
Ähnlich
Bosch
2608640704
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.