Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel für Geradschnitt GNA 1,3/1,6/2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608639016 Stempel für Geradschnitt GNA 1,3/1,6/2,0
Bosch 2608639016 Stempel für Geradschnitt GNA 1,3/1,6/2,0
Bosch 2608639016 Stempel für Geradschnitt GNA 1,3/1,6/2,0
Artikel-Nr.:
     C4310-2608639016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608639016
EAN/GTIN:
     3165140031530
Suchbegriffe:
Stempel für Blechnibbler
stempel für blechnibbler
Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch gerade Schnitte in Metall. Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Passend zu: GNA 1,3. GNA 1,6. GNA 2,0 Professional. 1530.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stempel
Zubehör:
true
Systemvorschlag:
GNA 1.3/1.6/2.0
Vorteil HL (kurz):
Gerade Schnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Gerade Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Meistert gerade Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
Spezifisches RTB2:
Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
Produkttext, ZB grau:
Stempel für Geradschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,026 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stempel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601530103
ab € 473,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.