Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nager GNA 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GNA2.0 Nager Universal-Fräser 2400 RPM
Bosch GNA2.0 Nager Universal-Fräser 2400 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0601530103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601530103
EAN/GTIN:
     3165140415026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechknabber
Blechnager
Matrize für Blechnibbler
Blechnibbler
Nager GNA 2,0, Der kabelgebundene Nager GNA 2,0 Professional ist der echte Allrounder der 500-W-Kategorie von Bosch. Seine schwenkbare Matrize unterstützt perfekte Beweglichkeit in jeder Richtung sowie in Ecken. Der Nager ist ideal zum Schneiden verschiedener Metalle mit einer Dicke von bis zu 2,0 mm und ausgezeichnet für Innenausschnitte. Innensechskantschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003). Matrize (2 608 639 900). Stempel (2 608 639 013)
Weitere Informationen:
Kleinster Radius:
3 mm
Startlochdurchmesser:
16 mm
Schneidspurbreite:
6 mm
Leerlaufhubzahl:
2400 1/min | 2400 min-1
Maschinengewicht:
2.0 kg
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
2.0 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
1.4 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
1.0 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
2.5 mm
Länge:
275 mm
Höhe:
127 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
9.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.:
2.5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
170 x 325 x 87 mm
Bearbeitbarer Werkstoff:
Stahl bis 400 N/mm² bei 2.0 mm
Vorbohren für Innenausschnitte:
16 mm
Hubzahl, Last:
1500 min-1
Gewicht:
2.0 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
275 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
127 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
2.0 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
1.4 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
1.0 mm
Nenneingangsleistung:
500 W
Abgabeleistung:
270 W
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]:
9.0 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der echte Allround-Nager von Bosch in der 500-W-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schwenkbare Matrize unterstützt perfekte Beweglichkeit in jeder Richtung sowie in Ecken | Ideal zum Schneiden verschiedener Metalle bis 2.0 mm | Ausgezeichnet für Innenausschnitte
Titel:
Nager GNA 2.0 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 2.5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | Matrize (2 608 639 900) | Stempel (2 608 639 013)
SOL Date:
01.05.1982
Unterteilung der Produktkategorien:
Nager
Bruttogewicht:
2,94 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
4,807 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,02*
€ 595,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,44*
€ 563,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608639902
ab € 86,28*
Zubehör
Bosch
2608639013
ab € 24,25*
Zubehör
Bosch
2608639900
ab € 81,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.