Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox, 115 x 22,23 mm, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608621604 Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox, 115 x 22,23 m
Bosch 2608621604 Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox, 115 x 22,23 m
Bosch 2608621604 Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox, 115 x 22,23 m
Artikel-Nr.:
     C4310-2608621604
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621604
EAN/GTIN:
     3165140915168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
R780 Best for Metal + Inox trägt beim Schleifen von Metall- und Inox-Oberflächen ausgesprochen schnell Material ab. Die selbstnachschärfende Keramik-Korn-Technologie erzeugt beim Schleifen neue scharfe Schneidekanten für eine hohe Abtragsrate bei gröberem Korn und eine konsistente Oberflächenqualität bei feinerem Korn ohne Scheibenverschleiß. Die Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl ist. Das Trägermaterial aus Vulkanfiber verleiht Stabilität für gleichmäßiges und kontinuierliches Schleifen. R780 Best for Metal + Inox ist perfekt zum Abtragen von Material beim Schweißen, zum Kantenbrechen, Schleifen, Abtragen von Material, Entfernen von Verfärbungen, für Oberflächenbehandlungen, für Verzierungen und für den Endschliff. Sie ist zur Verwendung mit Winkelschleifern bestimmt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
36
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Form:
sonstige
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Gute Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Selbstschärfende Keramik-Korn-Technologie: hoher Abtrag im groben Korn, gleichmäßige Oberflächenqualität im feinen Korn
Spezifisches RTB1:
Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl ist
Spezifisches RTB2:
Trägermaterial aus Vulkanfiber für Stabilität sowie gleichmäßiges und kontinuierliches Schleifen
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,027 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.