Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt J450 Expert for Wood and Paint, 93 mm x 50 m, G60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608621473
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621473
EAN/GTIN:
     3165140912587
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Das Schleifblatt J450 Expert for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Holz und Lackflächen. Dank des Halbedelkorundkorns gleichmäßige und durchgängig hohe Materialabtragsrate Die flexible Unterlage aus J-Gewebe ermöglicht Schleifen von geschwungenen Werkstücken und in schwierigen Bereichen. Das Schleifblatt J450 Expert for Wood and Paint ist ideal zum Schleifen von Massivholz sowie zum Entfernen von Farbe, Lack und Furnier. Das Schleifblatt J450 Expert for Wood and Paint lässt sich einfach auf die gewünschte Größe und Form reißen. Es lässt sich ganz einfach längs oder quer reißen.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Typ:
Rolle
Länge:
50000 mm
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Rollenbreite mm:
93
Rollenlänge m:
50
Körnung:
60
Vorteil HL (kurz):
Gute Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Halbedelkorund für gleichmäßigen und beständigen Materialabtrag
Spezifisches RTB1:
Flexible Unterlage aus J-Gewebe ermöglicht Schleifen von geschwungenen Werkstücken und in schwierigen Bereichen
Spezifisches RTB3:
Leicht auf die richtige Größe zu reißen. Gerade Risse in der Länge oder Breite
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
50 m
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
4,035 kg
Nettogewicht:
3,72 kg
Volumen:
3,685 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
179 mm
Abmessung Höhe:
179 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4984* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.