Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt M480 Net, Best for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608621276
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621276
EAN/GTIN:
     3165140873697
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Exzenter-Schleifscheibe
Fortschrittliche Staubreduktion beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
230 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
230
Blattabmessung mm:
115x230
Körnung:
240
Lochung:
Offenes Netz
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
Packung mit 50 Stück
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,295 kg
Nettogewicht:
0,295 kg
Volumen:
2,223 dm3
Abmessung Länge:
75 mm
Abmessung Breite:
239 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,90*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,92*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,40*
€ 38,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,03*
€ 41,05*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,97*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.