Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Topfbürste 75 mm, 0,35 mm, gezopfter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 620 726 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Bosch 2 608 620 726 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Bosch 2 608 620 726 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Bosch 2 608 620 726 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Bosch 2 608 620 726 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Bosch 2 608 620 726 Winkelschleifer-Zubehör Topfbürste
Artikel-Nr.:
     C4310-2608620726
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608620726
EAN/GTIN:
     3165140954129
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Die X-LOCK Topfbürste Heavy for Metal mit gezopftem Draht bietet eine besonders aggressive Reinigungsleistung. Sie ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten auf mittleren bis großen Stahlflächen ausgestattet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Stiftanschluss:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gezopfter Draht
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.35
Drehzahl, max. min-1:
12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
X-LOCK
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Aggressives Reinigen von Metalloberflächen
Leistungsbeschreibung:
Aggressives Reinigen von Metall
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht für schwere Reinigungsarbeiten an mittelgroßen bis großen Stahlflächen
Spezifisches RTB1:
Ideal zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack geeignet.
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gezopfter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. | <b>Geeignet für</b> X-LOCK Winkelschleifer
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,342 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
0,592 dm3
Abmessung Länge:
113,5 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, bosch professional topfbürste stahl, bürstenscheibe zopf, bürstenscheibe d75mm, Topfbürste (gezopft), gezopfte Topfbürste, Zopftopfbürste
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,94*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 186,76*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 80,65*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,60*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 102,31*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 120,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.