Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Expert for Inox+Metal 115 x 1 x 22,23 Trennscheibe gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 619 263 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 263 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 263 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 263 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619263
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619263
EAN/GTIN:
     3165140947534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die X-LOCK Trennscheibe Expert for Inox and Metal kombiniert eine enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Max. Drehzahl:
13.300 1/min
Scheibendurchmesser:
115 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Spezifikation:
AS 60 T INOX BF
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
U/min (Maximaldrehzahl):
13300
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Enorme Trennleistung in rostfreiem Stahl und Metall mit maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Enorme Trennleistung
(Version) Key RTB:
Premium-Aluminiumoxid mit Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung reduzieren
Spezifisches RTB1:
Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit beim Trennen
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Material:
Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Rapido</b>, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,026 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.