Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Fächerschleifscheibe, X571, Best for Metal, gerade, Ø115 mm, K 60, 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619206
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619206
EAN/GTIN:
     3165140960502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
The X-LOCK Fächerschleifscheibe X571 Best for Metal bietet eine hervorragende Lebensdauer bei Metallarbeiten. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist bei extensiven Arbeiten an Metall robust und verschleißfest. Die Scheibenträgerplatte ist sowohl gewinkelt als auch gerade erhältlich und besteht aus Kunststoffmaterial. Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
60
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
115 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Hervorragende Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Der Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkonoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist bei ausgiebigen Arbeiten an Metall robust und verschleißfest
Spezifisches RTB1:
Die Scheibenträgerplatte ist sowohl gewinkelt als auch gerade erhältlich und besteht aus Glasfaser- oder Kunststoffmaterial
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,106 kg
Nettogewicht:
0,096 kg
Volumen:
0,301 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,41*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,49*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,49*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 2,57*
3 Tage
200
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.