Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse Y580, 100 x 285 mm, 90 mm, K 180, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608608Z83 Schleifhülse Y580, 100 x 285 mm, 90 mm, 180
Bosch 2608608Z83 Schleifhülse Y580, 100 x 285 mm, 90 mm, 180
Bosch 2608608Z83 Schleifhülse Y580, 100 x 285 mm, 90 mm, 180
Artikel-Nr.:
     C4310-2608608Z83
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608Z83
EAN/GTIN:
     3165140807661
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Das Schleifband Y580 Best for Inox besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Stahloberflächen. Das robuste X-Gewebe als Unterlage bietet Stabilität und Haltbarkeit während des Schleifvorgangs – für überragende Oberflächengüte. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit. Die zusätzliche Kühlhilfe kühlt das Schleifmittel und verhindert eine starke Verfärbung des Werkstücks. Das Produkt ist für den allgemeinen Einsatz mit Metallmaterialien einschließlich Schweißnähte und Fugen sowie für das Abschleifen von Walzhaut vorgesehen. Es eignet sich auch für das Schleifen von Edelstahl, Titan und NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall präzise und optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf dem X-Gewebe sorgt für hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit‪ sowie einen hohen Materialabtrag selbst bei härtestem Einsatz.
Weitere Informationen:
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Durchmesser:
90 mm
Typ:
sonstige
Breite:
285 mm
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gelcoat:
false
Geeignet für Gipskarton:
false
Körnung:
180
Durchmesser mm:
90
Breite mm:
285
Vorteil HL (kurz):
Erstklassige Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
X-Gewebe als Unterlage bietet Stabilität und Haltbarkeit - für ein perfektes Finish bei härtestem Einsatz
Spezifisches RTB1:
Zirkonkorundkörner für hervorragenden Materialabtrag und hohe Haltbarkeit
Spezifisches RTB2:
Kühlhilfe kühlt das Schleifmittel und verhindert eine starke Verfärbung des Werkstücks
Spezifisches RTB3:
Elektrostatisch geschlossene Körnerstreuung und kühlende Zusatzstoffe für optimales Schleifverhalten auf Metall
Material:
Edelstahl
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,119 kg
Nettogewicht:
0,113 kg
Volumen:
4,522 dm3
Abmessung Länge:
112 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
271 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,178*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,048*
€ 3,62712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,948*
€ 3,50812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,748*
€ 3,27012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,648*
€ 3,15112
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.