Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer mit Griff und Spannvorrichtung, 115 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608608N24
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608N24
EAN/GTIN:
     3165140714488
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer
Der Handschleifblock ist für das Schleifen großer Oberflächen aus Holz, Metall und Gipskarton bestimmt. Er besitzt starke solide Kanten für gleichmäßige Ergebnisse und ein für alle Blatt- und Rollenstandardformate geeignetes Spannbefestigungssystem.
Weitere Informationen:
Breite, Blatt mm:
115
Länge, Blatt mm:
230
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zum Schleifen großer Oberflächen
Leistungsbeschreibung:
Für große Oberflächen
(Version) Key RTB:
Solide harte Kanten für gleichmäßige Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Spannbefestigungssystem geeignet für alle Blatt-, Rollen- und Netzstandardformate
Produkttext, ZB grau:
Geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten | Für Schleifblätter und Schleifgitter
SOL Date:
01.01.2014
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Farbe:
false
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,222 kg
Volumen:
3,485 dm3
Abmessung Länge:
321 mm
Abmessung Breite:
141 mm
Abmessung Höhe:
77 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handschleifer-Set, Handschleifer Set
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.