Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer mit Griff und Spannvorrichtung, 93 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608608N23
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608N23
EAN/GTIN:
     3165140714471
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer bosch
handschleifer
Der Handschleifblock ist für das Schleifen großer Oberflächen aus Holz, Metall und Gipskarton bestimmt. Er besitzt starke solide Kanten für gleichmäßige Ergebnisse und ein für alle Blatt- und Rollenstandardformate geeignetes Spannbefestigungssystem.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Länge:
185 mm
Breite:
93 mm
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Farbe:
false
Breite, Blatt mm:
93
Länge, Blatt mm:
185
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zum Schleifen großer Oberflächen
Leistungsbeschreibung:
Für große Oberflächen
(Version) Key RTB:
Solide harte Kanten für gleichmäßige Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Spannbefestigungssystem geeignet für alle Blatt-, Rollen- und Netzstandardformate
Produkttext, ZB grau:
Geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten | Für Schleifblätter und Schleifgitter
SOL Date:
01.01.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
1,956 dm3
Abmessung Länge:
272 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handschleifer-Set, Handschleifer Set
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.