Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt Papier J475, Best for Metal, 230 x 280 mm, 180, ungelocht, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     721-01879533
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608C11
EAN/GTIN:
     3165140678445
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Die Schleifrolle J475 Best for Metal sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von Metallflächen. Die flexible Gewebeunterlage ermöglicht hochwertigen Oberflächenabschluss. Die komplette Harzbindung des Blattes ermöglicht beeindruckende Schleifkornhaftung für zuverlässige und kontinuierliche Schleifarbeiten. Für einfaches Handschleifen ist die Unterlage außerdem einfach auf die gewünschte Größe reißbar. Das Schleifblatt passt sich an Konturen und Rundungen an und wird für allgemeine Schleifvorgänge auf Oberflächen aus Metall, unlegiertem Stahl, Baustahl, Aluminium, NE-Metallen und Guss verwendet. Es eignet sich auch ideal für das Entgraten und Entrosten von Metallflächen sowie das Aufrauen von Dichtflächen. Das Schleifblatt besteht aus J-Gewebe und harten Halbedelkorundkörnern. Damit vereint es hohe Flexibilität, Haltbarkeit und Formgenauigkeit. Der geschlossene antistatische Belag ermöglicht optimale Ergebnisse beim Schleifen. Zudem sorgt die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner für Verschleißfestigkeit‪ bei härtestem Einsatz.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
280 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Stahl:
true
Blattabmessung, Breite mm:
230
Blattabmessung, Länge mm:
280
Blattabmessung mm:
230x280
Körnung:
180
Lochung:
Keine Löcher
Vorteil HL (kurz):
Perfektes Finish
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Flexibles Gewebe-Unterlage für hochwertiges Finish
Spezifisches RTB1:
Vollständige Harzbindung ermöglicht beeindruckende Kornhaftung für zuverlässige und kontinuierliche Schleifarbeiten
Spezifisches RTB2:
Unterlage ist einfach auf gewünschte Größe reißbar
Spezifisches RTB3:
Unterlage aus J-Gewebe und harten Halbedelkorundkörnern für hohe Flexibilität, Haltbarkeit und Formgenauigkeit
Material:
Stahl | Aluminium | Nichteisenmetalle | Gusseisen
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,064 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 0,97*
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,77*
€ 1,09*
3 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,11*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.