Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X581 Best for Inox, gewinkelt, 125 mm, 40, Glasgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     260W-922730
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607638
EAN/GTIN:
     3165140528788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die X581 Best for Inox besitzt eine überragende Lebensdauer bei Arbeiten mit Inox. Sie ist für hohe Lebensdauer bei Arbeiten auf Inox mit einer dazu besonders geeigneten Kühlhilfe versehen. Zudem sorgt das äußerst robuste X-Gewebe als stabiler Träger für Haltbarkeit und gleichbleibend hohe Leistung bei schwierigem Material. Das Schleifkorn aus zirkoniumoxidverstärktem Aluminiumoxid und Halbedelkorund ermöglicht beste Materialabtragsraten bei hoher Lebensdauer. Sie ist bestimmt zum Entgraten sowie dem Vorbereiten von Schweißarbeiten an rostfreiem Stahl (Inox), Kohlenstoffstahl, Baustahl, Aluminium, Titan und anderen Nichteisenmetallen sowie Gusseisen. Sie eignet sich zudem ideal zum Entfernen von Verfärbungen, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf X-Gewebe sorgt für Verschleißfestigkeit‪ und eine lange Lebensdauer bei hartem Einsatz. Lieferbar mit Trägerplatten sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
40
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Hervorragende Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Mit für Arbeiten auf Inox besonders geeigneter Kühlhilfe
Spezifisches RTB1:
Äußerst robustes X-Gewebe als stabiler Träger für Haltbarkeit und gleichbleibend hohe Leistung bei schwierigem Material
Spezifisches RTB2:
Schleifkorn aus zirkoniumoxidverstärktem Aluminiumoxid und Halbedelkorund für besten Materialabtrag, hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf X-Gewebe für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz
Material:
Edelstahl
SOL Date:
01.08.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,108 kg
Nettogewicht:
0,105 kg
Volumen:
0,274 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,76*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,77*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 3,91*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,13*
€ 4,09*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.