Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X571 Best for Metal, gewinkelt, 180 mm, 40, Glasgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608606737
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606737
EAN/GTIN:
     3165140180023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die X571 Best for Metal hat bei Schruppen von Schweißnähten und Schleifen grobstrukturierter Oberflächen eine hervorragende Lebensdauer. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist bei extensiven Arbeiten an Metall robust und verschleißfest. Das Produkt ist für Metall bestimmt. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem X-Gewebe sorgt für Verschleißfestigkeit und hohe Lebensdauer bei hartem Einsatz. Trägerplatte sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
40
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Form:
sonstige
Scheibendurchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hervorragende Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Hervorragende Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Der Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist robust und verschleißfest.
Material:
Stahl
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,215 kg
Nettogewicht:
0,197 kg
Volumen:
0,563 dm3
Abmessung Länge:
182 mm
Abmessung Breite:
182 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 5,80*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 5,81*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 6,10*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,17*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.