Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608605450 Herst.-Nr.: 2608605450 EAN/GTIN: 3165140162708 |
| | |
|
| | |
| Die X571 Best for Metal hat bei Schruppen von Schweißnähten und Schleifen grobstrukturierter Oberflächen eine hervorragende Lebensdauer. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist bei extensiven Arbeiten an Metall robust und verschleißfest. Das Produkt ist für Metall bestimmt. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem X-Gewebe sorgt für Verschleißfestigkeit und hohe Lebensdauer bei hartem Einsatz. Trägerplatte sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Anwendung: | schleifen | Körnung: | 40 | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Asphalt: | false | Geeignet für Backstein: | false | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Beton/Betonstein: | false | Geeignet für bewehrten Beton: | false | Geeignet für Gussrohre: | true | Geeignet für Hartgestein: | false | Geeignet für Kalksandstein: | true | Geeignet für Keramik: | false | Geeignet für Metall: | true | Geeignet für Naturstein: | false | Geeignet für Schamotte: | false | Geeignet für Waschbeton: | false | Geeignet für Dachziegel: | false | Diamantscheibe: | false | Topfscheibe: | false | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Geeignet für Nassbetrieb: | false | X-Lock Aufnahme: | false | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Form: | sonstige | Scheibendurchmesser mm: | 115 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22.23 | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Hohe Lebensdauer | Leistungsbeschreibung: | Hervorragende Lebensdauer | (Version) Key RTB: | Der Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist robust und verschleißfest. | Material: | Stahl | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,084 kg | Nettogewicht: | 0,074 kg | Volumen: | 0,123 dm3 | Abmessung Länge: | 117 mm | Abmessung Breite: | 117 mm | Abmessung Höhe: | 9 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Rabattgruppe: | 13 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,42* | € 1,98* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,43* | € 1,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,50* | € 2,11* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,47* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|