Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 180, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 605 300 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 300 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 300 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 300 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608605300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605300
EAN/GTIN:
     3165140161176
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
230 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
230
Blattabmessung mm:
93x230
Körnung:
180
Lochung:
8 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Außergewöhnlich lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern für gleichmäßige Staubabsaugung ohne Verstopfen
Spezifisches RTB1:
Harte Schleifkörner sind verschleißfest und gestatten längere und wiederholte Blattnutzung
Spezifisches RTB3:
Vollständige Kunstharzklebung für Haltbarkeit
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,087 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,275 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
102 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2808*
€ 0,3713*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2798*
€ 0,3898*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
4 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,287*
€ 0,403*
1 Tag
500
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3209*
€ 0,38187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.