Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-924837 Herst.-Nr.: 2608605196 EAN/GTIN: 3165140160148 |
| |
|
| | |
| Schleifen harter Oberflächen mit hoher Geschwindigkeit! Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität Du bist Maler und auf der Suche nach einem langlebigen Schleifblatt, mit dem du deine Produktivität steigern und deinen Kunden schneller überzeugende Ergebnisse liefern kannst? Dann ist das PRO F355 die richtige Wahl: Sie schleift schneller als herkömmliche Schleifmittel. Das PRO F355 Schleifblatt wurde mit starken Silizium-Carbide-Körnern versehen, damit du schneller beste Ergebnisse erzielst. Weitere Informationen: | | Blattabmessung, Breite mm: | 93 | Blattabmessung, Länge mm: | 93 | Blattabmessung mm: | 93x93 | Körnung: | 240 | Lochung: | 6 Löcher | Leistungsbeschreibung: | Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen | Kurzbeschreibung (klein): | Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität | Material: | Beton | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte | Faserverstärkter Kunststoff | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Breite: | 93 mm | Typ: | Dreieck | Wasserfest: | false | Werkstoff des Trägers: | sonstige | Geeignet für Metall: | true | Geeignet für Holz: | false | Geeignet für Stein: | true | Geeignet für Farbe: | true | Geeignet für Glas: | false | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | true | Klettbefestigung: | true | Geeignet für Kunststoff: | true | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | true | Geeignet für (Auto-)Lack: | true | Länge: | 93 mm | Bruttogewicht: | 0,023 kg | Nettogewicht: | 0,02 kg | Volumen: | 0,091 dm3 | Abmessung Länge: | 110 mm | Abmessung Breite: | 103 mm | Abmessung Höhe: | 8 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CH | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 13 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,02* | € 3,02* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,42* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 69,00* | ab € 2,43* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,48* | € 3,59* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,47* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,404* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|