Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gekröpft Standard for Stone C 30 S BF, 125 mm, 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608603174
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603174
EAN/GTIN:
     3165140658331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Standard for Stone schneidet zuverlässig in Stein. Das Blatt aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz ist speziell für Steinarbeiten konzipiert. Das Produkt ist für Steinarbeiten geeignet. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spezifikation:
C 30 S BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Stein
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Leistung in Stein
(Version) Key RTB:
Blatt aus Siliziumkarbid und Harz - speziell für Steinarbeiten konzipiert
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Material:
Ziegelstein | Harter Stein
Produkttext, ZB grau:
Gekröpft
SOL Date:
01.06.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,064 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,85*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 0,86*
4 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,89*
3 Tage
200
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,92*
4 Tage
75
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.