Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Standard for Metal A 30 S BF, 180 mm, 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608603167
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603167
EAN/GTIN:
     3165140658263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
3.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
A 30 S BF
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
3.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Metall
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Scheibe aus Aluminiumoxid für gängige Metallarbeiten
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Gusseisen | Nichteisenmetalle | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.06.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,178 kg
Nettogewicht:
0,166 kg
Volumen:
0,1 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
183 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.