Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 60 V BF, 125 mm, 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 385 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 385 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608602385
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602385
EAN/GTIN:
     3165140505215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Rapido – Multi Construction schneidet verschiedene Materialien schnell und mit hoher Leistung. Die spezielle Schleifmittelgemisch eignet sich für verschiedene Materialien. Die dünne Scheibe gewährleistet zudem einfaches und schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall, Stahl, NE-Metallen, Stein, Marmor und Kunststoff. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Geeignet für Porenbeton:
true
Spezifikation:
AC 60 S BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Schneiden
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarkes, schnelles Schneiden
(Version) Key RTB:
Spezielles Schleifmittelgemisch für verschiedene Materialien
Spezifisches RTB1:
Eine dünne Scheibe für einfaches, schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Stahl | Porenbeton | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Harter Stein | Kunststoff | Dachziegel
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel</b> | Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe
SOL Date:
04.07.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,031 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,40*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,44*
1 Tag
69
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,50*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 1,52*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.