Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe, Expert for Concrete, Durchmesser 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601761
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601761
EAN/GTIN:
     3165140993463
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Die Expert for Concrete Diamanttopfscheibe mit hoher Lebensdauer erreicht beim Schleifen von Betonschichten eine überragende Lebensdauer. Die zweireihige Anordnung von 18 Segmenten gewährleistet eine hervorragende Haltbarkeit und ein gleichmäßiges Schleifen für weniger Verwirbelungen auf der Oberfläche. Die hohe Balance des Schleifkopfes sorgt für vibrationsgesteuertes Schleifen. Die hohe Balance ermöglicht vibrationsgesteuertes Arbeiten, wodurch sowohl der Benutzer als auch das Elektrowerkzeug geschützt werden.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
true
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
5.0 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmenthöhe:
5.0 mm
Anzahl der Segmente:
18
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
5.0
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Beton
Leistungsbeschreibung:
Überragende Lebensdauer bei Beton
(Version) Key RTB:
Die zweireihige Anordnung von 18 Segmenten sorgt für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit
Spezifisches RTB1:
Die hohe Balance ermöglicht vibrationsgesteuertes Arbeiten, wodurch sowohl der Benutzer als auch das Elektrowerkzeug geschützt werden
Spezifisches RTB2:
Gleichmäßiges Schleifen für weniger Verwirbelungen auf der Oberfläche
Spezifisches RTB3:
Zur Verwendung in Beton sowie Natur- und Kunststein
Material:
Beton
SOL Date:
01.07.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2020
Bruttogewicht:
0,432 kg
Nettogewicht:
0,39 kg
Volumen:
0,412 dm3
Abmessung Länge:
141 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.