Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4-Zoll UNC Standard for Concrete, 10 mm, 6 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantbohrkronen-Segmente
Diamantbohrkronen-Segmente
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608601749
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601749
EAN/GTIN:
     3165140947183
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
Die Diamantbohrkronensegmente Standard for Concrete ermöglichen Kernbohrungen durch armierten Beton mit hoher Geschwindigkeit. Die Bohrkronensegmente bieten durch einen hochwertigen Diamantbesatz und eine gleichmäßige Kornverteilung einen schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus sorgt die Qualitäts-Laserschweißung für zusätzliche Stabilität der Verbindung von Schneidesegmenten und Stahlkörper und damit für eine lange Lebensdauer. Diese Bohrkronensegmente sind zum Bohren von Löchern in armierten Beton mit Nassbohrmaschinen ausgelegt. Die Diamantbohrkronensegmente Standard for Concrete sind Teil eines vollständigen Sortiments von Kernbohrlösungen, das Werkzeuge, Ständer und Kernbohrmaschinen umfasst.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
62 mm
Größe Aufnahmesystem:
1 1/4 Zoll
Gewindeart:
UNC
Für Bohrkronendurchmesser mm:
62
Anzahl Segmente:
6
Segmenthöhe mm:
10.0
Aufnahmeschaft:
1 1/4" UNC
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Kernbohrungen durch armierten Beton
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Kernbohrungen
(Version) Key RTB:
Segmente bieten durch einen hochwertigen Diamantbesatz und eine gleichmäßige Kornverteilung einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Spezifisches RTB1:
Qualitäts-Laserschweißung sorgt für Stabilität der Verbindung von Schneidesegmenten und Stahlkörper und damit für eine lange Lebensdauer.
Spezifisches RTB2:
Teil eines vollständigen Sortiments von Kernbohrlösungen, das Werkzeuge, Ständer und Kernbohrmaschinen umfasst
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
Segmente für Standard for Concrete Diamantbohrkronen
SOL Date:
31.08.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
28.02.2019
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nettogewicht:
0,043 kg
Volumen:
0,18 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,79*
10 Tage
30
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01667*
€ 2,86667*
5 Tage
18
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 2,87*
5 Tage
450
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,02667*
€ 2,93167*
2 Tage
300
6
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,27834*
€ 3,20834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 42 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 126 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.