Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 72 mm, 450 mm, 7, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608601738 Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4 Zoll UNC, 72 mm, 4
Bosch 2608601738 Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4 Zoll UNC, 72 mm, 4
Bosch 2608601738 Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4 Zoll UNC, 72 mm, 4
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601738
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601738
EAN/GTIN:
     3165140947077
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Die Diamantbohrkrone Standard for Concrete ermöglicht Kernbohrungen durch armierten Beton mit hoher Geschwindigkeit. Die Bohrkronensegmente bieten durch einen hochwertigen Diamantbesatz und eine gleichmäßige Kornverteilung einen schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus sorgt die Qualitäts-Laserschweißung für zusätzliche Stabilität der Verbindung von Schneidesegmenten und Stahlkörper und damit für eine lange Lebensdauer. Diese Bohrkrone ist zum Bohren von Löchern in armierten Beton mit Nassbohrmaschinen ausgelegt. Die Diamantbohrkrone Standard for Concrete ist Teil eines vollständigen Sortiments von Kernbohrlösungen, das Werkzeuge, Ständer und Kernbohrmaschinen umfasst.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
72 mm
Arbeitstiefe:
450 mm
Gewindeart:
UNC
Größe Aufnahmesystem:
1 1/4 Zoll
Durchmesser mm:
72
Arbeitslänge mm:
450
Anzahl Segmente:
7
Segmenthöhe mm:
10.0
Aufnahmeschaft:
1 1/4" UNC
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Kernbohrungen durch armierten Beton
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Kernbohrungen
(Version) Key RTB:
Segmente bieten durch einen hochwertigen Diamantbesatz und eine gleichmäßige Kornverteilung einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Spezifisches RTB1:
Qualitäts-Laserschweißung sorgt für Stabilität der Verbindung von Schneidesegmenten und Stahlkörper und damit für eine lange Lebensdauer.
Spezifisches RTB2:
Teil eines vollständigen Sortiments von Kernbohrlösungen, das Werkzeuge, Ständer und Kernbohrmaschinen umfasst
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
Diamantbohrkrone 1 1/4"
SOL Date:
30.08.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
28.02.2019
Bruttogewicht:
2,301 kg
Nettogewicht:
2,301 kg
Volumen:
3,989 dm3
Abmessung Länge:
527 mm
Abmessung Breite:
87 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.